品番 : EA762AE-115
品名 : 55ml 溶剤
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | ST-55SV |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Gタイト | 内容量 | 55ml |
| サイズ | φ34×98(H)mm | ||
| 瞬乾タイプ | |||
| スタンプパットの盤面が硬化したり、粘りが生じた場合に使用します。 | |||
| ゴム印の洗浄にも使用可能 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/13 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA762AE-111 : 55ml [黒] 多目的スタンプインク |
| 関連商品 | EA762AE-112 : 55ml [赤] 多目的スタンプインク |
