品番 : EA762AE-111
品名 : 55ml [黒] 多目的スタンプインク
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | ST-55G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Gタイト | インク色 | 黒 |
| 内容量 | 55ml | 捺印後乾燥時間 | 40秒 |
| サイズ | φ34×98(H)mm | ||
| 定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く多目的スタンプインク | |||
| ロットナンバー、製造番号、品種名、記号、生産者名、契印などの捺印に最適 | |||
| ゴム、皮革、陶器など幅広い素材に使用可能 | |||
| ボトルから直接塗布でき、パッド面に素速く浸透します。 | |||
| 手袋をしたままでもすべらず開け閉めしやすいユニバーサルデザイン | |||
| スタンプパッドの盤面が硬化・粘りが生じた場合、またはゴム印を洗浄したい場合は、溶剤(EA762AE-115)を使用してください。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※アート紙・コート紙には不向きです。また、紙質や使用環境によって乾きが遅くなることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/14 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AE-111 55ml [黒] 多目的スタンプインク |
| EA762AE-112 55ml [赤] 多目的スタンプインク |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA762AE-115 : 55ml 溶剤 |
