品番 : EA762AE-7
品名 : 112x82x16mm [藍]瞬乾スタンプ
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-203SE |
|---|---|---|---|
| サイズ | 112(W)×82(D)×16(H)mm | 盤面サイズ | 93×54mm |
| インク色 | 青 | 替インク | EA763AE-103 |
| 1週間フタをあけた状態でも90%以上のインクを保持します。 | |||
| 捺印後紙に瞬時に浸透しすぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。 | |||
| 捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。 | |||
| 超微粒子油性顔料を使用。耐水性、耐光性に優れ、鮮明な印影を持続します。 | |||
| 重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプ。 | |||
| インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AE-5 112x82x16mm [黒]瞬乾スタンプ |
| EA762AE-6 112x82x16mm [赤]瞬乾スタンプ |
| EA762AE-7 112x82x16mm [藍]瞬乾スタンプ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762AE-103 : 30ml [藍] 瞬乾用補充インク |
