品番 : EA762AF-155
品名 : B型ナンバーリング用インクパッド(12個入)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20661 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | B型 | パッドサイズ | 40(W)×11(D)×7(H)mm |
| 重量 | 5g | 入数 | 12個 |
| EA762AF-143~-145用のインクパッドです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/07 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AF-154 A型ナンバーリング用インクパッド(12個入) |
| EA762AF-155 B型ナンバーリング用インクパッド(12個入) |
| EA762AF-156 C型ナンバーリング用インクパッド(12個入) |
| EA762AF-157 D型ナンバーリング用インクパッド(12個入) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762AF-143 : 10桁3様式 ナンバーリング(B型) |
| 本体 | EA762AF-144 : 8桁7様式 ナンバーリング(B型) |
| 本体 | EA762AF-145 : 日付・番号 4桁3様式 ナンバーリング(B型) |
