詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762AF-202

品名 : 210x100mm 捺印マット

仕様

メーカー シャチハタ 型番 IM-1
サイズ 210×100×4mm 材質 天然ゴム
重量 129g 色 グリーン
常に鮮明な印影を捺すための、なつ印用のマットです。
素材は、気温の変化による軟化や硬化が少ない天然ゴムを使用しています。
角が丸くソフトな仕上がりです。
※高温または、直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/16 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1792ページ
バリエーション一覧
EA762AF-201 100x 75mm 捺印マット
EA762AF-202 210x100mm 捺印マット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※サイズ:210×100×4mm
  • ※画像は代表画像です。\n※サイズ:210×100×4mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top