品番 : EA762AF-3
品名 : 3号 回転日付印
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コクヨ | 型番 | IS-D3 |
---|---|---|---|
文字サイズ(タテ×ヨコ) | 3号 5×26mm | 材質 | 天然ゴム、R-ABS |
全長 | 91mm | 緑ゴム印部幅 | 29mm |
欧文日付(明朝体) | |||
天然ゴムを使用しています。 | |||
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。 | |||
<多用途インキ> ガラス、金属、プラスチックなどのインキ吸収面への捺印用の油性スタンプインキです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 04:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762AF-3 3号 回転日付印 |
EA762AF-4 4号 回転日付印 |
EA762AF-5 5号 回転日付印 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)