品番 : EA762AF-81
品名 : [EA762AF-51-55用]インク(黒)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | NR-20 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | 内容量 | 20ml |
| 重量 | 30g | ||
| EA762AF-61、62、64、65、66用 | |||
| 油性(微粒子顔料) | |||
| ボタがつきにくく、より鮮明な印影を実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/07 03:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AF-81 [EA762AF-51-55用]インク(黒) |
| EA762AF-82 [EA762AF-51-55用]インク(赤) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762AF-61 : 4桁4様式 ナンバーリング |
| 本体 | EA762AF-62 : 5桁4様式 ナンバーリング |
| 本体 | EA762AF-64 : 7桁5様式 ナンバーリング |
| 本体 | EA762AF-65 : 8桁7様式 ナンバーリング |
| 本体 | EA762AF-66 : 10桁7様式 ナンバーリング |
