品番 : EA762AG-10
品名 : 27x13mm [領収済]ビジネス用スタンプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 印面サイズ | 27×13mm | 文字 | 領収済 |
|---|---|---|---|
| インク | 赤 | 重量 | 42g |
| 横型 | |||
| 枠付 | |||
| 印面にインキを内蔵。 | |||
| スタンプ台不要です。 | |||
| ソフトタッチの握り心地、手にやさしいデザイン。 | |||
| グリップは、手になじむ形状で柔らかく、すべりにくいエラストマー素材を採用しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/28 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AG-9 27x13mm (支払済)ビジネス用スタンプ |
| EA762AG-10 27x13mm [領収済]ビジネス用スタンプ |
| EA762AG-12 27x13mm (出荷済)ビジネス用スタンプ |

