品番 : EA762AG-12A
品名 : 27x13mm (出荷済)ビジネス用スタンプ
仕様
| メーカー | シャチハタ | 型番 | X2-A-122H2 |
|---|---|---|---|
| 文字 | 出荷済 | インク | 赤 |
| 印面サイズ | 27×13mm | 本体サイズ | 43.0×28.8×63.0(H)mm |
| 材質 | 再生ABS | 重量(g) | 28.0 |
| 横型 | |||
| 枠付 | |||
| キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました。(ロック機能付) | |||
| 耐水性、耐候性に優れた顔料系インキを採用、使い終わりまでハッキリと濃い印影が続きます。 | |||
| 本体の窓からインキ残量が見えるので交換時期が一目でわかります。 | |||
| 印面の位置合わせがしやすいなつ印ガイド付き | |||
| インキはカートリッジ交換式なので、手を汚さず簡単に補充できます。 | |||
| 使わない時はしっかりロックできるので安心して持ち運びできます。 | |||
| グリップ部にソフトな感触の素材・エラストマーを採用 | |||
| 側面の二次元コードを読み取ると詳しい取扱い方法をWEBで確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762AG-142 : ビジネススタンプ用インク(赤色) |
ウェブカタログ画像
拡大
