品番 : EA762AG-13
品名 : 27x13mm [発注済]ビジネス用スタンプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
印面サイズ | 27×13mm | 文字 | 発注済 |
---|---|---|---|
インク | 赤 | ||
横型 | |||
枠付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/02 02:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762AG-9 27x13mm [支払済]ビジネス用スタンプ |
EA762AG-10 27x13mm [領収済]ビジネス用スタンプ |
EA762AG-12 27x13mm [出荷済]ビジネス用スタンプ |