品番 : EA762AG-35A
品名 : φ16mm (済)ビジネス用スタンプ
仕様
| メーカー | シャチハタ | 型番 | X2-E-105V2 |
|---|---|---|---|
| 文字 | 済 | インク | 赤 |
| 印面サイズ | 16mm | 材質 | 再生ABS |
| 重量(g) | 29.0 | ||
| 丸枠付 | |||
| キャップ無しで片手で素早く捺印できます。 | |||
| 耐水性、耐候性に優れた顔料系インキを採用、使い終わりまでハッキリと濃い印影が続きます。 | |||
| 本体の窓からインキ残量が見えるので交換時期が一目でわかります。 | |||
| 印面の位置合わせがしやすいなつ印ガイド付き | |||
| 手を汚さず簡単にカートリッジ交換可能 | |||
| ロック機構付きで、使わない時に安心して持ち運びできます。 | |||
| 側面の二次元コードを読み取ると詳しい取扱い方法をWEBで確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762AG-142 : ビジネススタンプ用インク(赤色) |
ウェブカタログ画像
拡大
