品番 : EA762AG-51
品名 : 27x13mm (御中)ビジネス用スタンプ
仕様
| メーカー | シャチハタ | 型番 | X2-A-005V4 |
|---|---|---|---|
| 文字 | 御中 | インク色 | 黒 |
| 印面サイズ | 27×13mm | ||
| 縦型 | |||
| キャップなしで素早く捺印 | |||
| 耐水性・耐光性に優れた顔料系インキを採用 | |||
| 印面の位置合わせがしやすいなつ印ガイド付 | |||
| ロック機能付 | |||
| 本体の窓からインキ残量が見えるので、交換時期が一目で分かります。 | |||
| カートリッジ交換式で、手を汚さず簡単に補充できます。 | |||
| 側面の二次元コードを読み取ると詳しい取扱い方法をWEBで確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762AG-141 : ビジネススタンプ用インク(黒色) |
ウェブカタログ画像
拡大
