品番 : EA762AK-10
品名 : [EA762AK-1B・2・3用]カートリッジ
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-C151 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | サイズ | 24(W)×21(D)×19(H)mm |
| 質量 | 4g | ||
| EA762AK-1B、-2、-3用替カートリッジ | |||
| 約25m使用可能 | |||
| 油性顔料系インク | |||
| 手を汚さずにインクカートリッジをラクラク交換 | |||
| カートリッジ交換方法 1、キャップをはずし、両サイドのボタンを押して印面ローラーをはずす。 2、使用済のカートリッジをはずし、新しいカートリッジをインク部を上にしてセット。 3、印面ローラーとキャップを本体にセット、カチッと音がするまで押し込む。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762AK-1B : 個人情報保護用スタンプ(ブルー) |
| 本体 | EA762AK-2 : 個人情報保護用スタンプ(ホワイト) |
| 本体 | EA762AK-3 : 個人情報保護用スタンプ(ピンク) |
