品番 : EA762AK-3
品名 : 個人情報保護用スタンプ(ピンク)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | SA-151RL |
|---|---|---|---|
| 用途 | 個人情報保護用スタンプ(レターオープナー付) | インク | 黒(油性顔料系インク) |
| 印面幅 | 15mm | サイズ | 40(W)×27(D)×62(H)mm |
| 重量 | 26g(インクカートリッジ含む) | カラー | ピンク |
| 重要な情報を簡単に隠すローラー式個人情報保護スタンプ | |||
| レターオープナー付きの1台2役なので、封書の安全開封から安心廃棄まで対応できます。 | |||
| 凹凸面も使用可能 | |||
| 無駄なくムラなく、しっかり隠すことができます。 | |||
| 2つのローラーが濃度を維持します。 | |||
| 手を汚さずにインクカートリッジを交換可能 | |||
| レターオープナーの使い方 1、封筒の中身は、誤って傷つけないよう下側へ寄せる。 2、本体の差し込み口に封筒の上側の角を差し込む。 3、本体を矢印の方向にスライドさせて開封。 |
|||
| カートリッジ交換方法 1、キャップをはずし、両サイドのボタンを押して印面ローラーをはずす。 2、使用済のカートリッジをはずし、新しいカートリッジをインク部を上にしてセット。 3、印面ローラーとキャップを本体にセット、カチッと音がするまで押し込む。 ※別売り:交換用カートリッジ(EA762AK-10) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/10 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AK-1B 個人情報保護用スタンプ(ブルー) |
| EA762AK-2 個人情報保護用スタンプ(ホワイト) |
| EA762AK-3 個人情報保護用スタンプ(ピンク) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762AK-10 : [EA762AK-1B・2・3用]カートリッジ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
