品番 : EA762CA-8
品名 : 14mm A4 ルーズリング(120枚用/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | LR-3014-K |
---|---|---|---|
収容枚数 | 120枚 | 穴数 | 30穴 |
色 | 黒 | 入数 | 3本 |
材質 | PP | リング径 | 14mm |
用紙サイズ | A4判 | ||
リングの開閉は専用ジッパー(EA762CA-11~14)で行います。 | |||
30穴多穴パンチEA762MB-17等の書類保管に | |||
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れる。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 12:47現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA762CA-14 : 14mm用ルーズリングジッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA762CA-5,-6です。