品番 : EA762CA-14
品名 : 14mm用ルーズリングジッパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | Z-14 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 31.8×59.5×27.2 | 重量 | 10g |
| 材質 | POM | 対応サイズ | 14mm |
| 旧EA762CA-7・-8ルーズリング14mm専用のジッパー | |||
| 簡単にリングの開け綴じが出来るジッパー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1827ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
画像は旧EA762CA-13です。

