詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CA-11

品名 : 8mm用ルーズリングジッパー

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 Z-8
サイズ(W×D×H)mm 28×60×25 重量 8g
材質 POM 対応サイズ 8mm
旧EA762CA-1・-2ルーズリング8mm専用のジッパー
簡単にリングの開け綴じができるジッパー
追加説明
カタログ価格

130 円(税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/31 20:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1827ページ

代替品

EA762CA-10
バリエーション一覧
EA762CA-3A 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ホワイト)
EA762CA-4A 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ブラック)
EA762CA-6 12mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)
EA762CA-7A 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ホワイト)
EA762CA-8A 14mm A4 ルーズリング(100枚用/ブラック)
EA762CA-10 [EA762CA-3A/-4A/-7A/-8A用] ジッパー
EA762CA-11 8mm用ルーズリングジッパー
EA762CA-14 14mm用ルーズリングジッパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top