品番 : EA762CA-3A
品名 : 10mm A4 ルーズリング(50枚用/ホワイト)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | LR-10-W |
|---|---|---|---|
| 収容枚数 | 50枚 | 穴数 | 30穴 |
| 色 | 白 | 入数 | 6本 |
| 材質 | PP | リング径 | 10mm |
| 用紙サイズ | A4判 | ||
| リングの開閉は専用ジッパー(10mm用)で行います。 | |||
| ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。 | |||
| プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。 | |||
| 高品質な日本製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1827ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762CA-10 : [EA762CA-3A/-4A/-7A/-8A用] ジッパー |
| 関連商品 | EA762MB-17 : 5枚用/A4/30穴 グリッサー |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数6本
商品動画
商品説明
