品番 : EA762CB-10C
品名 : A4 PPカラーホルダー(ブルー/5枚)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 13507 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ(mm) | 310×220 |
| 材質 | 再生PPシート製(0.2mm厚) | 入数 | 5枚 |
| A4判 | |||
| 書類の分類・整理もラクラク | |||
| 回覧、見積書提出などにも使えます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 10:36現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1827ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-10C A4 PPカラーホルダー(ブルー/5枚) |
| EA762CB-14C A4 PPカラーホルダー(クリアー/5枚) |
| EA762CB-86 A4 PPカラーホルダー(ライトブルー/5枚) |
| EA762CB-87 A4 PPカラーホルダー(ライトグリーン/5枚) |
| EA762CB-88 A4 PPカラーホルダー(ホワイト/5枚) |

