詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-111

品名 : A4/310x240mm クリアーフォルダーケース(ブラック/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
A4クリヤーフォルダーが収納できるワイド幅、中身が落ちにくいハーフ溶着仕様

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AD-2406
商品名 アドワン ワイド&ハーフ フォルダー 一件楽着 サイズ(mm) 240×310
カラー ブラック 材質 再生PP 0.2mm厚(鏡面マット)
ポケット収納サイズ 154(W)×105(H)mm 仕様 ポケット付
収容枚数 A4コピー用紙 約100枚 または、A4クリアーホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時)
A4フォルダーがそのまま収納できるワイド幅ホルダーです。
書類を差し込む側の下半分を溶着しているので、書類が落ちにくくなっています。
写真などが入る便利なタイトルポケット付。
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/06 03:28現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1878ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top