品番 : EA762CB-152
品名 : A4/320x237mm ポケットホルダー(6ポケット/クリア
忙しくても放り込むだけ、プリント整理に便利なポケットフォルダーシリーズ
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ACT-5906 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクティフV ポケットフォルダー | ポケット | 6個 |
| 色 | クリア | 入数 | 1冊 |
| サイズ | 237(W)×10(D)×320(H)mm | 材質 | 本体:PP 0.6mm厚(高透明) 見出し:紙 |
| A4判S型 | |||
| A3サイズ、クリアファイルも収納可能 | |||
| 背見出し、カードポケット付 | |||
| 書類が折れにくいハードタイプです。 | |||
| プリントの出し入れがしやすい! プリント整理に便利なポケットフォルダーです。 | |||
| 書類の量に応じて背幅が変わります。 | |||
| 高透明表紙なので、中身が見えて分かりやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/05 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1826ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-151 320x237x10mm ポケットホルダー(6ポケット/青) |
| EA762CB-152 A4/320x237mm ポケットホルダー(6ポケット/クリア |
ウェブカタログ画像
拡大
