品番 : EA762CB-182
品名 : 314x239mm クリアーホルダー(よこ型/ローズ)
パッと出し入れ、しっかりホールド!
プリント整理・持ち歩きに便利なフタ付きファイル
プリント整理・持ち歩きに便利なフタ付きファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ACT-5901 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクティフV フリップファイル | サイズ | 239×314×12 |
| カラー | ローズ | 材質 | PP 0.3mm厚(高透明) |
| 規格 | A4ヨコ型 | 収容枚数 | コピー用紙約100枚 |
| 最大マチ幅16mm | |||
| しっかりとした本体が、資料の折れ曲がりを防ぎます | |||
| プリント整理・持ち歩きに便利なフタ付きファイル | |||
| 透明だから中身がわかりやすい | |||
| 新感覚フラップ機能 | |||
| 反らすだけで簡単オープン | |||
| 書類の出し入れが簡単 | |||
| 書類整理に便利な見出しラベル付 | |||
| クリアファイルも入るちょっとワイドなサイズ。 | |||
| 持ち歩きや書類保管に最適なフタ付きフォルダー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1829ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-181 314x239mm クリアーホルダー(よこ型/ブルー) |
| EA762CB-182 314x239mm クリアーホルダー(よこ型/ローズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
