品番 : EA762CB-271
品名 : 35mm スティックファスナー(50本)
2穴の書類をフラットにファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FS-86 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スティックファスナー | 足の長さ | 35mm |
| 仕様 | 80mm間隔用 | 材質 | 特殊鋼板(ポリオレフィンコーティング) |
| 環境にやさしいポリオレフィンコーティング。 | |||
| 裏面シール付ファスナー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/24 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1825ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-271 35mm スティックファスナー(50本) |
| EA762CB-272 60mm スティックファスナー(50本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数50本
