品番 : EA762CB-281
品名 : A4/251x325mm ドキュメントホルダー(ブルー)
分類に便利な薄型のケース
書類を分かりやすくスッキリ分類
書類を分かりやすくスッキリ分類
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ACT-3906 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクティフ ドキュメントホルダー | サイズ(W×D×H)mm | 325×10×251 |
| カラー | ブルー | 材質 | 本体:再生PP 0.4mm厚 ホック:POM |
| 収納枚数 | 約100枚(コピー用紙) | ||
| A4判 | |||
| 5仕切り、6ポケット | |||
| クリヤーフォルダーが入るワイドなサイズ | |||
| 間口が大きく開くから書類が取り出しやすく、書類を入れたまま検索できます。 | |||
| 外出時に必要な書類を収納整理、納品書・請求書などの伝票類の収納、1週間6日分をまとめて収納できます。 | |||
| インナーバッグとしてカバンの中の書類を、分類整理。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/07 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1829ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-281 A4/251x325mm ドキュメントホルダー(ブルー) |
| EA762CB-284 A4/251x325mm ドキュメントホルダー(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
