品番 : EA762CB-303
品名 : A4/310x220mm クリアーホルダー(50枚)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CH1035C |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 310×220 | カラー | クリア |
| 入数 | 50枚 | 材質 | ポリプロピレン(約0.2mm厚) |
| 重量 | 1200g | ||
| A4判S型 | |||
| はさむだけの簡単ファイル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1827ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-303 A4/310x220mm クリアーホルダー(50枚) |
| EA762CB-304 A4/310x220mm クリアーホルダー(100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※50枚入
