品番 : EA762CB-542
品名 : A4/240x330x35mm ドキュメントバッグ(クリア)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | 2288TSP |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 330×35×240 | 材質 | 透明PP |
| 色 | クリア | 収納枚数 | 260枚(1ポケットに20枚収納した場合) |
| 12仕切り、13ポケット | |||
| シンプル仕様&しっかり品質&お手頃価格のファイルシリーズ。 | |||
| A4判 | |||
| 書類を機能的に分類できるジャバラ式ポケット。 | |||
| 差し替え見出し紙付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/17 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1830ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-541 A4/240x330x35mm ドキュメントバッグ(ブルー) |
| EA762CB-542 A4/240x330x35mm ドキュメントバッグ(クリア) |
ウェブカタログ画像
拡大
