品番 : EA762CB-62B
品名 : 94x134mm/B7判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
仕様
| 外寸 | 縦97×横140mm | 内寸 | 縦94×横134mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.35mm | 規格 | B7 |
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 入数 | 20枚 |
| ハードタイプで、書類を折らずに保管ができます。 | |||
| カード・書類の保管や回覧に | |||
| 1枚ずつ袋に入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1829ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です