詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-72A

品名 : 316x227mm クリップ式ファイル(レッド/1冊)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
用紙をしっかり固定する簡単操作のクリップファイル

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 SSS-105
商品名 クリップイン ファイル 収容枚数 20枚
カラー レッド 入数 1冊
サイズ 227×316(H)mm 材質 表紙:PP 0.5mm厚(透明)
クリップ:POM樹脂(ポリアセタール)
A4判S型
書類をクリップに挟むだけの簡単、便利なファイルです。
ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。
パンチで穴をあけずにはさんで綴じるタイプでページの差替えも簡単です。
表紙が透明で中身がすぐわかり、回覧書類や企画書、提案書に最適です。
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/28 21:58現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1825ページ

代替品

EA762CB-75A
バリエーション一覧
EA762CB-71A 316x227mm クリップ式ファイル(ブルー/1冊)
EA762CB-72A 316x227mm クリップ式ファイル(レッド/1冊)
EA762CB-75 316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/20枚)
EA762CB-75A 316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/1冊)
ウェブカタログ画像
※画像はEA762CB-71Aです。
  • ※画像はEA762CB-71Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top