品番 : EA762CC-115
品名 : A4 クリアーブック(イエロー/40ポケット)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CB1033Y-N |
|---|---|---|---|
| ポケット | 40枚 | カラー | イエロー |
| 入数 | 1冊 | サイズ | 307(W)×26(D)×235(H)mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 表紙厚み | 0.8mm |
| 重量 | 435g | ||
| A4判S型 | |||
| 背見出しポケットあり | |||
| 表紙カラーにマッチした中紙をセット | |||
| 溶着式製本 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/12/16 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1876ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CC-111 A4 クリアーブック(ブルー/40ポケット) |
| EA762CC-112 A4 クリアーブック(ブラック/40ポケット) |
| EA762CC-113 A4 クリアーブック(レッド/40ポケット) |
| EA762CC-114 A4 クリアーブック(グリーン/40ポケット) |
| EA762CC-115 A4 クリアーブック(イエロー/40ポケット) |
ウェブカタログ画像
拡大
