品番 : EA762CC-17B
品名 : A4 クリアーブック(緑)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 14213 |
---|---|---|---|
A4判S型 | |||
表紙 | PPシート・0.8mm厚 | ||
透明PPポケット20枚 | |||
カラー | グリーン | 入数 | 1冊 |
豊富なカラーバリエーションがあり、書類の分類に便利です。台紙も表紙に合わせたカラー台紙を採用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 21:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
バリエーション一覧 |
---|
EA762CC-15B A4 クリアーブック(赤) |
EA762CC-15A A4 クリアーブック(赤/10冊) |
EA762CC-17B A4 クリアーブック(緑) |
EA762CC-18A A4 クリアーブック(黄/10冊) |
EA762CC-19B A4 クリアーブック(黒) |