品番 : EA762CD-103
品名 : A4/310x220mm セキュリティホルダー(クリアー)
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | FL-129CH |
|---|---|---|---|
| 用途 | 履歴書、見積書、企画書、レシート等の収納 | サイズ | 310×220mm |
| 収容枚数 | 20枚 | 仕切板厚 | 0.5mm |
| 材質 | ポリプロピレン(約0.2mm厚) | カラー | クリアー |
| A4判 | |||
| 厚い仕切り板があるので、書類の折れ防止し、書類を2つに分類することができます。 | |||
| 大切な情報を見えにくいカモフラージュパターンを採用、タイトルように大きな文字は読めますが、小さな文字や数字は読めなくなります。 | |||
| 左右どちらからでも開きやすい両面フィンガーホール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/07 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1827ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CD-101 A4/310x220mm セキュリティホルダー(ブルー) |
| EA762CD-102 A4/310x220mm セキュリティホルダー(ピンク) |
| EA762CD-103 A4/310x220mm セキュリティホルダー(クリアー) |
ウェブカタログ画像
拡大
