品番 : EA762CD-56A
品名 : A4 フラットファイル(桃/10冊)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 10361 |
|---|---|---|---|
| カラー | ピンク | サイズ | 231(W)×18(D)×307(H)mm |
| 収容枚数 | 180枚(15mm厚) | 材質 | 表紙:ファイル用紙(再生紙) とじ具:ポリエチレン 押え具:再生ポリエチレン樹脂 |
| 入数 | 10冊 | ||
| A4判S型 | |||
| あらゆる書類を収容・分類・保存できる、ファイルの定番商品です。 | |||
| 樹脂成形品の押え具は書類を確実に保持し、ゆるみやズレもありません。 | |||
| 豊富なカラーバリエーションで書類の分類に適しています。 | |||
| フラットファイルの表紙の裏に貼ることで、書類やメモ、名刺等を収容できます。 | |||
| とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。 | |||
| 再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。 | |||
| 表紙は紙資源として再生できます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/03 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1825ページ | ||||
