品番 : EA762CE-14
品名 : B5/192x271mm ハンガーフォルダー(20冊)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 13406 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 192×271(284) | 規格 | B5 |
材質 | 紙 | 入数 | 20冊 |
見出し差替式 | |||
サイズの()内の数字はハンガーピッチ(ハンガー部の中心から中心の寸法)です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 09:32現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | PACK |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA954DC-32A : 335x510x255mm(B5) キャビネット(卓上型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA762CE-13です