品番 : EA762CF-13B
品名 : A4/S型 スプリングファイル
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 10713 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 226(W)×36(D)×307(H)mm | 収容枚数 | 300枚(30mm厚) |
| 表紙 | 紺ファイバー貼り・縁金具・角金具付 | 芯材 | 再生紙 |
| 入数 | 1冊 | ||
| A4判S型 | |||
| 二重スプリングとじ具 | |||
| マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。 | |||
| 二重のスプリングで耐久力抜群。書類をゆるみなく確実にホールドします。 | |||
| 一重のスプリングものに比べて約4~5倍の伸縮強度があります。 | |||
| ステンレス製のさびない押え金具は、スプリングとしっかりかみ合う構造になっています。 | |||
| 表裏共にファイバー貼り仕様の丈夫な表紙です。 | |||
| 縁金具・角金によって補強されています。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/03 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-13B A4/S型 スプリングファイル |
| EA762CF-13 A4/S型 スプリングファイル(10冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
