詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-161

品名 : A4 レポートファイル

かさばらない薄型設計で、書類をしっかりホールドするオリジナルとじ具採用のレポートファイル

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 PAL-80
商品名 レポートファイル〈ルララ〉 収容枚数 約100枚
サイズ 230(W)×308(H)mm カラー ホワイト
穴数 2穴(80mm)
A4判S型
再生PP(0.3mm厚)
背幅12mmまで伸びます。
薄型なのに大容量で、書類の厚さに合わせて背幅が変わります。
フラップの左右にある留め具がファスナー足をしっかり固定するとじ具なので書類の抜け落ちがありません。
フラップ部分は持ちやすい指掛けが付いた形状です。
ファスナー式とじ具
追加説明
カタログ価格

195 円(税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/15 17:22現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1828ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top