詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-171

品名 : 340x267mm デザインケース(ブルー)

「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
抱えて持つ時にも、じゃまにならない便利な取っ手を使用しています

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 AP-952
商品名 プレイング 2ウェイケース サイズ(W×D×H)mm 40×340×267
色 青(半透明) 材質 本体:PP 0.7mm厚
取っ手:EVA樹脂
規格 A4
耐荷重5kgでもOK。
安心してお使いいただける丈夫な取っ手。
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/04 09:53現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1830ページ
バリエーション一覧
EA762CF-171 340x267mm デザインケース(ブルー)
EA762CF-172 340x267mm デザインケース(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top