品番 : EA762CF-183
品名 : B2 パネル・ボードバッグ(防水)
パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ART-95B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルタートバッグ | 仕様 | B2 |
| 外寸法 | 758(W)×60(D)×545(H)mm | 内寸法 | 740(W)×56(D)×530(H)mm |
| 材質 | ナイロン(防水加工) | 重量 | 450g |
| ポケット付 | |||
| 丈夫な防水加工生地を使用した、パネル・イラストボードなどの持ち運びに最適なバッグです。 | |||
| 折りたたみ可能 | |||
| 2枚のパネルを収容することができます。 | |||
| フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護し、大切な作品をしっかり守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1830ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-181 B3 パネル・ボードバッグ(防水) |
| EA762CF-182 A2 パネル・ボードバッグ(防水) |
| EA762CF-183 B2 パネル・ボードバッグ(防水) |
| EA762CF-184 A1 パネル・ボードバッグ(防水) |
| EA762CF-185 B1 パネル・ボードバッグ(防水) |
ウェブカタログ画像
拡大
