詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-215

品名 : A4/330x365x110mm オフィスキャリングバッグ(ホワイト)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 12904
カラー ホワイト サイズ(W×D×H)mm 365×110×330
内寸法 345×100×245mm 材質 本体、正面ポケット、底板:再生PPシート製
マチ部、両側面ポケット:布
厚さ 本体再生PPシート:0.8mm
正面ポケット再生PPシート:0.5mm
底板再生PPシート:0.8mm
把手 2個
A4よこ型用
A4サイズのファイルや書類をサッと出し入れしやすい形状です。
上部には筋押し加工を施し、持ち運びやすい設計です。
両側面にはペンや携帯電話などの小物収納に便利な布製ポケット付
正面にはクリアホルダーやパンフレットなどを収納できる薄型ポケット付
PPシート製の底板をセットすることにより、しっかりと自立します。
側面が布製で折りたためるので、使わない時も邪魔になりません。
厚手のPPシート製できちんと自立するので、個人ロッカーにもすっきり収納できます。
フリーアドレスオフィスでの社内移動用バックに最適です。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 22:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1830ページ
バリエーション一覧
EA762CF-211 A4/330x365x110mm オフィスキャリングバッグ(レッド)
EA762CF-212 A4/330x365x110mm オフィスキャリングバッグ(ブルー)
EA762CF-213 A4/330x365x110mm オフィスキャリングバッグ(イエロー)
EA762CF-214 A4/330x365x110mm オフィスキャリングバッグ(ブラック)
EA762CF-215 A4/330x365x110mm オフィスキャリングバッグ(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 質感を高めたスクエアドット\n※本製品のカラーはホワイトです。
  • A4サイズのファイルや書類をサッと出し入れしやすい形状です。\n※本製品のカラーはホワイトです。
  • 正面にはクリアーホルダーやパンフレットなどを収納できる薄型ポケット付\n※本製品のカラーはホワイトです。
  • 両側面にはペンや携帯電話などの小物収納に便利な布製ポケット付\n※本製品のカラーはホワイトです。
  • PPシート製の底板をセットすることにより、しっかりと自立します。
  • 上部には筋押し加工を施し、持ち運びやすい設計です。\n※本製品のカラーはホワイトです。
  • 厚手のPPシート製できちんと自立するので、個人ロッカーにもすっきり収納できます。\n※本製品のカラーはホワイトです。
  • 側面が布製で折りたためるので、使わない時も邪魔になりません。\n※本製品のカラーはホワイトです。
  • ※本製品のカラーはホワイトです。
  • ※本製品のカラーはホワイトです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top