品番 : EA762CF-223
品名 : A4/16x313x235mm ドキュメントホルダー(イエロー)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 13792 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 313×235×16 | カラー | イエロー |
材質 | PPシート製(0.8㎜厚色付き再生シート、0.3㎜半透明シート) | まち幅 | 15mm |
フタ付きで書類をしっかり守る! | |||
持ち歩きにも保管にも便利です | |||
A4判 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/08 08:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1901ページ |
拡大