詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-40B

品名 : A4/E型 パームファイル(青)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 11511
カラー ブルー サイズ 328×18×221mm
収容枚数 100枚(10mm厚) 材質 再生紙
入数 1冊
A4判E型
板紙製表紙のスタンダードタイプのファイルです。
軽いタッチで開閉ができる標準Z式とじ具です。
廃棄時にマイナスドライバー等で、とじ具を分別できます。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/11 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1825ページ
バリエーション一覧
EA762CF-40 A4/E型 パームファイル(青/10冊)
EA762CF-40B A4/E型 パームファイル(青)
ウェブカタログ画像
  • 軽いタッチで開閉ができる標準Z式とじ具
  • 廃棄時にマイナスドライバー等で、とじ具を分別できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top