品番 : EA762CF-42B
品名 : A4/S型 パームファイル(青)
板紙製用紙のスタンダードタイプ
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11516 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ | 244(W)×18(D)×307(H)mm |
| 収容枚数 | 100枚(10mm厚) | 表紙 | 色板紙(再生紙) |
| とじ具 | 標準Z式 | 重量 | 183g |
| 入数 | 1冊 | ||
| A4判S型 | |||
| 書類をしっかりホールドして、穴を開けずにそのままとじる事ができるので、幅広い用途に使用できます。 | |||
| カラーバリエーションが豊富で書類を色分類できます。 | |||
| 軽いタッチで開閉ができる標準Z式とじ具 | |||
| 廃棄時にマイナスドライバー等でとじ具を分別できます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/19 05:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1825ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-41B A4/S型 パームファイル(赤) |
| EA762CF-41 A4/S型 パームファイル(赤/10冊) |
| EA762CF-42 A4/S型 パームファイル(青/10冊) |
| EA762CF-42B A4/S型 パームファイル(青) |
| EA762CF-43 A4/S型 パームファイル(藍/10冊) |
| EA762CF-43B A47/S型 パームファイル(藍) |
ウェブカタログ画像
拡大

入数:1冊