詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-461

品名 : A2/340x460mm デザインケース(二つ折り)

A2判の図面を折り目をつけずに収容できる2つ折りタイプのアルタートケース

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 ART-700W
商品名 アルタートケース〈2つ折〉 サイズ(W×D×H)mm 460×30×340
材質 PP 1.0mm 仕様 A2(2つ折)
図面に折り目をつけずに1/2サイズで収容できます。
書類が収まる仕切りシート付
水や汚れに強い丈夫なPP製。
軽量で携帯に最適です。
書類が収まる仕切りシート付。2つ折タイプで、中に仕切りシートがついていますから書類などをスッキリ収容できます。大切な図面も守ります。
使いやすいワンタッチとめ具。開閉は軽いタッチのワンタッチとめ具で使いやすく、とても簡単です。中身の出し入れもスムーズに行えます。
持ち運びにぴったりのA2書類ケースとして。
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1830ページ
バリエーション一覧
EA762CF-461 A2/340x460mm デザインケース(二つ折り)
EA762CF-462 A1/465x645mm デザインケース(二つ折り)
ウェブカタログ画像
  • A1版:EA762CF-462

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top