品番 : EA762CF-474
品名 : A3/350x487mm デザインケース(グレー)
フタの開閉時に邪魔にならないフラットな取っ手が付いたケース
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | ART-702 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルタートケース〈フラットタイプ〉 | サイズ(W×D×H)mm | 487×30×350 |
| 色 | グレー | 材質 | 本体:PP 1.0mm厚 取っ手:EVA樹脂 |
| 仕様 | A3 | ||
| 新機能取っ手「フラットタイプ」採用。 |
|||
| 中身の出し入れがしやすく便利です。 |
|||
| 取っ手を軽く引き上げて持ってください。 |
|||
| 適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。 |
|||
| 耐荷重5kgでもOK! |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/22 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1830ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
