詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-58

品名 : A4/S型 レターファイル(透明/1冊)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 10504
収容枚数 120枚(12mm厚) サイズ 225×18×307(H)mm
カラー クリアー 材質 表紙:PPシート(0.7mm厚)
押え具:透明樹脂製
重量 110g 入数 1冊
背紙差替式
A4判S型
明るい配色のPPレターファイル
押え具はやさしい印象のスケルトンカラーです。
ファイルの収容枚数は、64G/[㎡]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/16 14:44現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1823ページ
バリエーション一覧
EA762CF-46 A4/S型 レターファイル(ピンク/1冊)
EA762CF-47 A4/S型 レターファイル(オレンジ/1冊)
EA762CF-56 A4/S型 レターファイル(青/1冊)
EA762CF-57 A4/S型 レターファイル(緑/1冊)
EA762CF-58 A4/S型 レターファイル(透明/1冊)
EA762CF-51 A4/S型 レターファイル(青/20冊)
EA762CF-52 A4/S型 レターファイル(緑/20冊)
EA762CF-53 A4/S型 レターファイル(透明/20冊)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はクリアーです。\n表紙にはカラフルな透明PPシートを使用。押え具は透明樹脂製です。
  • ※本商品は58です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top