詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CG-58

品名 : A4 ホックルファイル(10冊)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 12658
サイズ 240(W)×25(D)×307(H)mm 収容枚数 150枚(15mm厚)
材質 表紙:色板紙(再生紙・青)
とじ具:ポリプロピレン
重量 130g(1冊あたり)
入数 10冊
A4判S型
商品カタログや価格リスト、マニュアル集などに適しています。
とじ具の使い方が簡単でリーフの抜き差しも容易にできます。
とじ具は、開閉が簡単なダブルヒンジ(折り曲げに強い性質)を利用したホック式です。
とじ具がポリプロピレン製で軽いので、携帯したり使用頻度の多い書類に適しています。
※書類をとじた状態での運搬には適しません。
追加説明
カタログ価格

5,530 (税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/19 22:31現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1825ページ
バリエーション一覧
EA762CG-53 A4 ホックルファイル(10冊)
EA762CG-58 A4 ホックルファイル(10冊)
ウェブカタログ画像
10冊入り
  • 10冊入り
  • ホックルファイルなら、カタログやマニュアル集に最適
  • とじ具は、開閉が簡単なダブルヒンジを利用したホック式です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top