品番 : EA762CH-10
品名 : 95x 60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | CL-60 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 縦開き | サイズ | 95×60mm |
| 厚み | 0.4mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 適合カードサイズ | 90×55mm (名刺1枚を収納可) | 入数 | 10枚 |
| クリアフォルダーや、SDケース等に名刺を貼り付けることができます。 | |||
| 貼り付けたあとも、名刺の出し入れがスムーズにできます。 | |||
| クリアファイルや企画書に貼るだけで、名刺を収納するスペースが簡単に作れるアイテムです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/02 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1812ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CH-10 95x 60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚) |
| EA762CH-11 95x 60mm 粘着付名刺ホルダー(10枚) |
