品番 : EA762CJ-11
品名 : 20x100x40mm 名刺整理箱用仕切板(5枚)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 16067 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 仕切板(5枚) | 材質 | PE樹脂製 |
| 重量 | 40g | 入数 | 5枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1812ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762CJ-2 : 名刺整理箱 |
| 本体 | EA762CJ-3 : 名刺整理箱 |
