品番 : EA762CJ-72
品名 : 810枚 名刺ホルダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カラー背ラベルと分類用背ラベルが付いたバインダー式名刺ホルダー<差替式>
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | XC-800 |
|---|---|---|---|
| 収容数 | 810名 | サイズ | 317×259×38mm |
| 穴数 | 30穴 | 表紙材質 | ポリプロピレン(1.0mm厚) |
| フォルダ数 | 45枚 | ||
| A4判S型 | |||
| タテ入れ差し替え式 | |||
| 2色のカラー背ラベル付 | |||
| 分類用背ラベル付 | |||
| フォルダー片面に9枚収納できます。 | |||
| X式とじ具を採用、ページめくりがよく、見開きもきれいです。 途中からのポケットの差替も簡単にできます。 |
|||
| 表紙の裏には資料の一時保管に便利なポケットが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/08 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CJ-71 504枚 名刺ホルダー |
| EA762CJ-72 810枚 名刺ホルダー |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762CJ-76 : [EA762CJ-71,-72用] 補充用ポケット |
ウェブカタログ画像
拡大

