品番 : EA762CL-212
品名 : A4/S型 両開きパイプ式ファイル(400枚/グレー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11264 |
|---|---|---|---|
| 収容枚数(とじ厚) | 400枚(40mm) | サイズ | 307×243×61mm |
| 表紙 | オレフィンペパー貼り | カラー | ライトグレー |
| A4判S型 | |||
| インデックス5枚付 | |||
| 4色背紙付(背紙差替式) | |||
| 書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適しています。 | |||
| 両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。 | |||
| 収容枚数近くでもしっかりファイルできます。 | |||
| 分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。 | |||
| 表紙はオレフィンペパー貼りで、焼却時に有害ガスを発生しません。 さらに古紙100%に芯材を使用し、資源を有効利用しています。 |
|||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1824ページ | ||||
