品番 : EA762CL-36
品名 : A4 パイプ式ファイル(600枚/ライトグレー)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11266 |
---|---|---|---|
収容枚数(とじ厚) | 600枚(60mm) | サイズ | 307×243×81mm |
表紙 | オレフィンペパー貼り | カラー | ライトグレー |
A4判S型 | |||
インデックス5枚付 | |||
4色背紙付(背紙差替式) | |||
書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適しています。 | |||
両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。 | |||
収容枚数近くでもしっかりファイルできます。 | |||
分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。 | |||
表紙はオレフィンペパー貼りで、焼却時に有害ガスを発生しません。 さらに古紙100%に芯材を使用し、資源を有効利用しています。 |
|||
エコマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/05 14:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1895ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762CL-34 A4 パイプ式ファイル(400枚/ライトグレー) |
EA762CL-35 A4 パイプ式ファイル(500枚/ライトグレー) |
EA762CL-36 A4 パイプ式ファイル(600枚/ライトグレー) |